FISCHER AUSTRIA - Deckenabhänger KHN Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516540
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Z-Form
Mit Dämpfer - Ja
Rechteckiger Kanal - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962138733
Sonepar Artikelnummer
121210136
Hersteller Artikelnummer
516540
Hersteller Typ
ZKHN LÜFTUNGSKANALHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
516540
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Z-Form
Mit Dämpfer:
Ja
Rechteckiger Kanal:
Ja
Zulässige Nutzlast:
900 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.099 kg


