FISCHER AUSTRIA - Deckennagel FDZ 6/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 554899
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Ja
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962396089
Sonepar Artikelnummer
120906942
Hersteller Artikelnummer
554899
Hersteller Typ
FDZ 6/5 100 DECKENNAGEL
Hersteller Artikel Nr.:
554899
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.011 kg


