FISCHER AUSTRIA - Doppelhalterplatte DPF 60-105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024648
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - sonstige
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246481
Sonepar Artikelnummer
121210170
Hersteller Artikelnummer
024648
Hersteller Typ
DPF M8x60 - 105 DOPPELHALTERPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
024648
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
sonstige
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Max. Belastung:
500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.051 kg


