FISCHER AUSTRIA - Doppelhalterplatte DPP 85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079703
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - sonstige
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797037
Sonepar Artikelnummer
121210172
Hersteller Artikelnummer
079703
Hersteller Typ
DPP 85 DOPPELHALTERPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
079703
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
sonstige
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Max. Belastung:
1000 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.034 kg


