Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Doppelschienenverbinder FDCC A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Doppelschienenverbinder FDCC A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 557376

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962400106

Sonepar Artikelnummer

121210299

Hersteller Artikelnummer

557376

Hersteller Typ

FDCC A4 Doppelschienen-Verbinder

Hersteller Artikel Nr.:

557376

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.045 kg

Der Schienenverbinder FDCC ermöglicht die einfache Herstellung von FUS Doppelschienen aus 2 Einzelschienen. Die einfache Montage des FDCC an den Schienenlanglöchern erfordert lediglich ein Werkzeug und erlaubt sogar die Verbindung verschiedener FUS Schienentypen miteinander.