FISCHER AUSTRIA - Druckluft-Reinigungsschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519527
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84242000
Gewicht - 0.566 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962162530
Sonepar Artikelnummer
121209754
Hersteller Artikelnummer
519527
Hersteller Typ
DRUCKLUFT-REINIGUNGSSCHLAUCH
Hersteller Artikel Nr.:
519527
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.566 kg
Der fischer Druckluftschlauch für Reinigungsgerät mit 2,25 m langem Reinigungsschlauch ist geeignet für die schnelle, zulassungskonforme Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen ab 10 mm Bohrlochdurchmesser. Hochwertige Ausführung. Reinigungsschlauch inklusive Adapter mit Innengewinde zur Aufnahme von Druckluftdüsen.


