Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Dübel M6

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Dübel M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050506

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gehärtet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209505069

Sonepar Artikelnummer

120907271

Hersteller Artikelnummer

050506

Hersteller Typ

M 6 DUEBEL

Hersteller Artikel Nr.:

050506

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gehärtet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen.