Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Dübel M8 S

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Dübel M8 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050153

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gehärtet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209501535

Sonepar Artikelnummer

120907263

Hersteller Artikelnummer

050153

Hersteller Typ

M 8S DÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

050153

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gehärtet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.