FISCHER AUSTRIA - Dübel S 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050114
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209501146
Sonepar Artikelnummer
120696527
Hersteller Artikelnummer
050114
Hersteller Typ
S 14 DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050114
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 .. 12 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


