FISCHER AUSTRIA - DuoHM 5x55 S TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572924
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindeart - metrisch
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962524024
Sonepar Artikelnummer
121209930
Hersteller Artikelnummer
572924
Hersteller Typ
DuoHM 5x55 S TX HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
572924
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
55 mm
Max. Klemmdicke:
8 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubenlänge:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.016 kg


