FISCHER AUSTRIA - DuoHM 6x55 S TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572925
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindeart - metrisch
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962524031
Sonepar Artikelnummer
121209931
Hersteller Artikelnummer
572925
Hersteller Typ
DuoHM 6x55 S TX HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
572925
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
55 mm
Max. Klemmdicke:
8 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubenlänge:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.021 kg


