FISCHER AUSTRIA - DuoHM 6x55 S TX K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572916
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindeart - metrisch
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962523942
Sonepar Artikelnummer
121210591
Hersteller Artikelnummer
572916
Hersteller Typ
DuoHM 6x55 S TX K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
572916
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
55 mm
Max. Klemmdicke:
8 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubenlänge:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.019 kg


