FISCHER AUSTRIA - DuoPower 10x50 Dose (55)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541921
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293401
Sonepar Artikelnummer
120907205
Hersteller Artikelnummer
541921
Hersteller Typ
RUNDDOSE DUOPOWER 10X50 DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
541921
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.205 kg


