Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - DuoPower 10x50 RH G N K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - DuoPower 10x50 RH G N K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535484

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 50 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962240139

Sonepar Artikelnummer

121210438

Hersteller Artikelnummer

535484

Hersteller Typ

DUOPOWER 10X50 RH G N KNV DÜBEL/HAKEN

Hersteller Artikel Nr.:

535484

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

50 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

60 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.018 kg

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Der mitgelieferte Winkelhaken ist optimal auf den fischer DuoPower abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.