FISCHER AUSTRIA - DuoPower 12x60 LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538253
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4048962262209
Sonepar Artikelnummer
120696502
Hersteller Artikelnummer
538253
Hersteller Typ
DUOPOWER 12X60 DIY DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
538253
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


