FISCHER AUSTRIA - DuoPower 6/8/10 K (30)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536248
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 6 .. 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962246919
Sonepar Artikelnummer
121210403
Hersteller Artikelnummer
536248
Hersteller Typ
DUOPOWER 6,8,10 K NV DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
536248
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
6 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges ''Ziehen'' zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.


