FISCHER AUSTRIA - DuoPower 6x30 RB K (12)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535958
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181290
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962245486
Sonepar Artikelnummer
121210427
Hersteller Artikelnummer
535958
Hersteller Typ
RB DUOPOWER 6X30 K NV DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
535958
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.011 kg
Das Komplettset für Regalbefestigungen, geeignet für viele Baustoffe und unterschiedliche Lastbereiche. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit.


