FISCHER AUSTRIA - DuoPower 6x30 S PH LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535463
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962239928
Sonepar Artikelnummer
120907193
Hersteller Artikelnummer
535463
Hersteller Typ
DUOPOWER 6X30 S PH DIY DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
535463
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
45 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.004 kg


