FISCHER AUSTRIA - DuoPower 8x40 RB K (8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535959
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181290
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962245493
Sonepar Artikelnummer
121210428
Hersteller Artikelnummer
535959
Hersteller Typ
RB DUOPOWER 8X40 K NV DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
535959
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.011 kg
Das Komplettset für Regalbefestigungen, geeignet für viele Baustoffe und unterschiedliche Lastbereiche. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit.


