FISCHER AUSTRIA - DuoPower 8x40 S PH LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535464
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962239935
Sonepar Artikelnummer
120907194
Hersteller Artikelnummer
535464
Hersteller Typ
DUOPOWER 8X40 S PH DIY DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
535464
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.007 kg


