Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - DuoPower 8x65 S A2 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - DuoPower 8x65 S A2 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543796

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 65 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962310160

Sonepar Artikelnummer

121210445

Hersteller Artikelnummer

543796

Hersteller Typ

DUOPOWER 8X65 S A2 K NV DÜBEL/SCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

543796

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

65 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

85 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.005 kg

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges ''Ziehen'' zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.