FISCHER AUSTRIA - DuoTec 10 S mit Senkkopfschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537261
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4048962254105
Sonepar Artikelnummer
120696543
Hersteller Artikelnummer
537261
Hersteller Typ
DUOTEC 10 S DIY
Hersteller Artikel Nr.:
537261
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Der Nylon-Kippdübel fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Die mitgelieferte Schraube mit Panhead ist optimal auf den Kippdübel fischer DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.


