Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Durchsteckverbinder PFCN 41

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Durchsteckverbinder PFCN 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533739

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962225044

Sonepar Artikelnummer

121210092

Hersteller Artikelnummer

533739

Hersteller Typ

PFCN 41-DURCHSTECKVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

533739

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

Ja

Auf der Schiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.083 kg

Der fischer Durchsteck-Verbinder PFCN 41 steht für die schnellste und einfachste Verbindung der fischer Montageschienenprofile FUS. Durch das Formloch des Konstruktionselements und Drehen um 90° lässt sich der Durchsteck-Verbinder mit den Schienen verbinden. Die Federwirkung erlaubt durch den Anpressdruck eine exakte Positionierung. Sicheren Halt bietet die ausgeprägte Verzahnung des PFCN. Die fehlerfreie Montage wird durch die Justierbarkeit vor dem Festdrehen des Konstruktionselementes ermöglicht.Der fischer Durchsteck-Verbinder PFCN wird in einer Universalgröße angeboten.