FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048414
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209484142
Sonepar Artikelnummer
120906794
Hersteller Artikelnummer
048414
Hersteller Typ
EA II M10X40 A4 EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048414
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Zul. Last Zugzone:
6.1 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.023 kg


