FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M10x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532232
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962215311
Sonepar Artikelnummer
120906783
Hersteller Artikelnummer
532232
Hersteller Typ
EA II M10X25 GVZ EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
532232
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.014 kg


