FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048406
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209484067
Sonepar Artikelnummer
120906787
Hersteller Artikelnummer
048406
Hersteller Typ
EA II M12X50 GVZ EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048406
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Länge:
50 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
54 mm
Zul. Last Zugzone:
8.5 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.045 kg


