Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M12x25

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M12x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 532233

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Durchsteckmontage - Nein

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962215328

Sonepar Artikelnummer

120906786

Hersteller Artikelnummer

532233

Hersteller Typ

EA II M12X25 GVZ EINSCHLAGANKER

Hersteller Artikel Nr.:

532233

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Durchsteckmontage:

Nein

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Länge:

25 mm

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Werkstoffgüte der Hülse:

sonstige

Min. Bohrlochtiefe:

27 mm

Mit Zulassung:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.023 kg

Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nichtrostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.