FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M16 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048416
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209484166
Sonepar Artikelnummer
120906796
Hersteller Artikelnummer
048416
Hersteller Typ
EA II M16X65 A4 EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048416
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
65 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Zul. Last Zugzone:
12.6 kN
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.100 kg


