Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M8 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M8 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048411

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Durchsteckmontage - Nein

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209484111

Sonepar Artikelnummer

120906792

Hersteller Artikelnummer

048411

Hersteller Typ

EA II M8X30 A4 EINSCHLAGANKER

Hersteller Artikel Nr.:

048411

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Durchsteckmontage:

Nein

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

30 mm

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Min. Bohrlochtiefe:

33 mm

Zul. Last Zugzone:

3.9 kN

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.012 kg

Der fischer Einschlaganker EA II R ist ein Innengewindeanker aus nichtrostendem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus oder dem Maschinensetzgerät EMS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II R ist ideal, um Stahlkonstruktionen und Schalungsstützen im Außenbereich mit Zulassung zu befestigen.