FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M8x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532231
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962215304
Sonepar Artikelnummer
120906781
Hersteller Artikelnummer
532231
Hersteller Typ
EA II M8X25 GVZ EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
532231
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.009 kg


