FISCHER AUSTRIA - Einschlaganker EA II M8x40 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048412
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209484128
Sonepar Artikelnummer
120906793
Hersteller Artikelnummer
048412
Hersteller Typ
EA II M8X40 A4 EINSCHLAGANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048412
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Zul. Last Zugzone:
6.1 kN
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.015 kg


