FISCHER AUSTRIA - Einschlagnagel ED 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048212
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 4 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209482124
Sonepar Artikelnummer
120907472
Hersteller Artikelnummer
048212
Hersteller Typ
ED 15 EINSCHLAGNAGEL
Hersteller Artikel Nr.:
048212
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.003 kg


