FISCHER AUSTRIA - Einschlagnagel ED 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014570
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 4 mm
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209145708
Sonepar Artikelnummer
120907474
Hersteller Artikelnummer
014570
Hersteller Typ
ED 22 EINSCHLAGNAGEL
Hersteller Artikel Nr.:
014570
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
22 mm
Kopfform:
sonstige
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.004 kg


