FISCHER AUSTRIA - Epoxidharzmörtel FIS EM Plus 390 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544171
Werkstoff - Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche - 390 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962312225
Sonepar Artikelnummer
121209689
Hersteller Artikelnummer
544171
Hersteller Typ
FIS EM Plus 390 S (DE,FR) INJEKTIONSM.
Hersteller Artikel Nr.:
544171
Werkstoff:
Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche:
390 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.704 kg


