FISCHER AUSTRIA - Epoxidharzmörtel FIS EM Plus 585 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567989
Werkstoff - Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche - 585 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962483116
Sonepar Artikelnummer
121209690
Hersteller Artikelnummer
567989
Hersteller Typ
FIS EM Plus 585 S (DE,FR,NL) Inj.mörtel
Hersteller Artikel Nr.:
567989
Werkstoff:
Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche:
585 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
1.050 kg


