FISCHER AUSTRIA - Erdungs-clipTerragrif®QL0.5x52x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576080
Höhe - 9 mm
Breite - 38 mm
Länge - 52 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962548914
Sonepar Artikelnummer
121366429
Hersteller Artikelnummer
576080
Hersteller Typ
576080
Hersteller Artikel Nr.:
576080
Höhe:
9 mm
Breite:
38 mm
Länge:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.082 kg
Der Terragrif ist ein wesentliches Element für die Erdung von Photovoltaikanlagen. Es erlaubt eine eine effiziente und sichere Installation in Kombination mit allen fischer Solarschienen und nahezu allen fischer Modulklemmen.Es handelt sich dabei um eine Edelstahlklammer mit integrierten Krallen, die zwischen dem PV-Modul und der Unterkonstruktion positioniert wird und dabei in der Lage ist, zur selben Zeit zwei Module in den Potentialausgleich einzubinden.


