FISCHER AUSTRIA - Fast&,Fix weiß K (8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532760
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962218756
Sonepar Artikelnummer
121210585
Hersteller Artikelnummer
532760
Hersteller Typ
Fast & FiX white K NV HAKEN
Hersteller Artikel Nr.:
532760
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.003 kg
fischer Fast &Fix ist ein Befestigungssystem für leichte Lasten. Der Wandhaken wird ohne Bohrer und Hammer direkt in Putz, Gipskartonplatte und Weichholz nur mit dem Daumen eingedrückt. Mit fischer Fast &Fix lassen sich leichte Gegenstände wie Bilder, Schlüsselanhänger und Kleidungsstücke aufhängen. Durch die Verkettung von zwei Wandhaken erhöht sich die Tragfähigkeit auf 10 kg. Der Wandhaken kann nahezu ohne sichtbare Spuren mit dem Schraubendreher demontiert und wiederverwendet werden.