Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - FCN AL M8 SP 6 MM

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - FCN AL M8 SP 6 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 571165

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 76161000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132711651

Sonepar Artikelnummer

121366431

Hersteller Artikelnummer

571165

Hersteller Typ

571165

Hersteller Artikel Nr.:

571165

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.600 kg

Hammerkopfmutter aus Aluminium und PA-Nylon als Hilfsmittel für die Anbindung von Anbauteilen (z.B. Optimierer oder Lochblech) an den fischer Solarprofilen. Für die Befestigung der Anbauteile stehen je nach Anwendungsfall verschiendene Schraubenlängen zur Verfügung.