FISCHER AUSTRIA - Fensterrahmenschr. FFS 7,5x152 K (6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532747
Kopfform - Flachkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser - 11.5 mm
Gewindeverteilung - Vollgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962218626
Sonepar Artikelnummer
121210549
Hersteller Artikelnummer
532747
Hersteller Typ
FFS 7,5X152 K NV FENSTERRAHMENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
532747
Kopfform:
Flachkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
11.5 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.040 kg


