FISCHER AUSTRIA - Fensterrahmenschr. FFS 7,5x92 K (6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532750
Kopfform - Flachkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser - 11.5 mm
Gewindeverteilung - Vollgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962218657
Sonepar Artikelnummer
121210546
Hersteller Artikelnummer
532750
Hersteller Typ
FFS 7,5X92 K NV FENSTERRAHMENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
532750
Kopfform:
Flachkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
11.5 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.024 kg


