FISCHER AUSTRIA - Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532906
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Zylinderkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962219937
Sonepar Artikelnummer
120907108
Hersteller Artikelnummer
532906
Hersteller Typ
FFSZ 7.5X52 T30 FENSTERRAHMENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
532906
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
13 mm
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
2
Kopfdurchmesser:
8 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.010 kg


