FISCHER AUSTRIA - Fischer BitHolder FBH - Bithalter für ¼'' Bits mit extra starken Magneteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558178
Länge - 58 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205387681
Sonepar Artikelnummer
120908611
Hersteller Artikelnummer
558178
Hersteller Typ
FBH BIT HOLDER W 1
Hersteller Artikel Nr.:
558178
Länge:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.031 kg
Der fischer Bithalter FBH sorgt für ein komfortables und effizientes Arbeiten. Ein starker Magnet hält 1/4''-Bits sicher in der Halterung, während die praktische Einhand-Auswerffunktion einen schnellen und einfachen Austausch der Bits ermöglicht. Das schlanke Design erleichtert die Handhabung und ermöglicht den Zugriff auf enge Sacklöcher oder schwer zugängliche Stellen. Flexibel einsetzbar, kann der Bithalter direkt an Maschinen angeschlossen oder als praktische Bitverlängerung verwendet werden.


