Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537262

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Dübellänge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962254112

Sonepar Artikelnummer

121210586

Hersteller Artikelnummer

537262

Hersteller Typ

DUOTEC 10 K NV KIPPDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

537262

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Dübellänge:

50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.