FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537260
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Dübellänge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962254099
Sonepar Artikelnummer
120696542
Hersteller Artikelnummer
537260
Hersteller Typ
DUOTEC 10 DIY KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
537260
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


