FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 RH K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537264
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Dübellänge - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962254136
Sonepar Artikelnummer
121210587
Hersteller Artikelnummer
537264
Hersteller Typ
DUOTEC 10 RH K NV KIPPDÜBEL/HAKEN
Hersteller Artikel Nr.:
537264
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


