FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 S PH K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539027
Ausführung - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Dübellänge - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962267440
Sonepar Artikelnummer
121210588
Hersteller Artikelnummer
539027
Hersteller Typ
DUOTEC 10 S PH K NV KIPPDÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
539027
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


