FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 10 S PH LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539026
Ausführung - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Dübellänge - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962267433
Sonepar Artikelnummer
120907297
Hersteller Artikelnummer
539026
Hersteller Typ
DUOTEC 10 S PH DIY KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
539026
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


