FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 12 LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542590
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Dübellänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962298871
Sonepar Artikelnummer
120907296
Hersteller Artikelnummer
542590
Hersteller Typ
DUOTEC 12 DIY KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
542590
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


