FISCHER AUSTRIA - fischer DuoTec 12 S PH M LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542591
Ausführung - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Dübellänge - 60 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962298888
Sonepar Artikelnummer
120907298
Hersteller Artikelnummer
542591
Hersteller Typ
DUOTEC 12 S PH M DIY KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
542591
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


