FISCHER AUSTRIA - fischer Profilverbindungsschraube mit Bohrspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40457
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181491
Gewicht - 1.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209404577
Sonepar Artikelnummer
121015028
Hersteller Artikelnummer
40457
Hersteller Typ
FPS-FPB 4,2X13 ZPF 1000 SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
40457
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
1.770 kg
Die fischer Profilverbindungsschraube FPS-FPB mit Flachrundkopf, Bohrspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH eignet sich zur Anbindung von Luftkanalwinkeln und Lüftungsrohrhängern an Blechkanäle bzw. Wickelfalzrohre mit Blechstärken bis 2,0 mm. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der Flachrundkopf gewährleistet eine hohe Anpresskraft und zieht die Metallprofile zusammen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das spezielle Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung und damit eine optimale Kraftübertragung.